BAHCO(バーコ)
ソケット・スパナセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
39497132
品番
S330
参考基準価格(税別)
¥21,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途
機械整備
セット商品数
34
差込角(mm)
6.35、9.5
トラスコ品番
399-0664
質量(kg)
2.04
ケース色
オレンジ/ブラック
ハンドル内容
3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル
ソケットサイズ(mm)
9.5、10~20、22
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
275×145×70