曜日別特売
VJR4130 ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39497507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)37
内容量1個注文コード39497507品番VJR4130
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)13差込角(mm)12.7全長(mm)37質量(g)60トラスコ品番376-7060材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39497491
2018-04-23
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

規定の締め付けトルク70N・mに十分耐えた。
六角形状なので作業性はしょうがないですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする