旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
39497692
品番
VJS4101
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数
13
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
376-7230
質量(kg)
2.5
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
穴角
6角
ソケットサイズ(mm)
6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
RoHS指令(10物質対応)
対応