TB0055 ASH T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39497735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH T型ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)55
内容量1本注文コード39497735品番TB0055
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)55トラスコ品番376-6748全長(mm)380質量(kg)4深さ(mm)60先端形状六角ハンドル寸法(mm)400×380RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする