旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
39497963
品番
VO4131
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数
17
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
376-7311
質量(kg)
3.6
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)
ソケットサイズ(mm)
12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
RoHS指令(10物質対応)
対応