P4033S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499336

 

P4033S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499336
P4033S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499336
P4033S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499336
P4033S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499336

インパクトソケット用ピン(10本入)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)4.0
全長(mm)33
内容量1袋(10本)注文コード39499336品番P4033S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

インパクト用ソケットの消耗部品です。

用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。径(Φmm)4.0全長(mm)33適合機種6NV-17~55、6NV-18L~55L、6NV-27L150~50L150、6NW-17L100~46L100、NE60-100~300、NJ60、NJ60S、NA64、NA68トラスコ品番375-5860質量(g)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39499327
2024-04-04
用途: インパクト使用時
製造業

トネ製品は間違いない。耐久性もよく、最高です。
他の工具もトネ製品使ってます。

対象商品 : 39499327
2017-12-07
用途: 配管フランジのボルト締め
建設業・工事業

使用しているソケットが悪いのかもしれませんが、すぐに曲がってしまい使い物になりません。1回使用する毎に1本消費します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする