曜日別特売
4AH-22 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499354

インパクト用ヘキサゴンソケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)22
内容量1個注文コード39499354品番4AH-22
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。

二面幅S(mm)22差込角(mm[inch])12.7 [1/2]トラスコ品番369-6120質量(g)225寸法L(mm)60寸法L1(mm)20寸法D(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02179922
2023-03-02
用途: 機械修理

購入後1回目でボルト7本目を緩める時ネジリ切れた。インパクト使用ではなくラチェットレンチでネジリ切れるのは材質に問題ありではありませんか?幾らネジロック材が付いていても手回しで切れるのは粗悪品すぎます。ボルトの六角が舐めてませんし明らかに不良品です。延長パイプは使用してません。その後9.5のソケットで難なく外せた

対象商品 : 02179922
2021-06-30
用途: バイクのブレーキローターの脱着。
農・林・水産業

強度が欲しかったので、このメーカーを選びました。さすがTONEですね。

2020-07-24
用途: バイクメンテナンス時
berry house EGIBASE自動車・二輪車・自転車関連業

作業上必要な物で買い足しました。品質的にも満足しています。

対象商品 : 02179965
2021-09-13
用途: スバルEJ20のカムスプロケット外し
菅井自動車工業

残念ながらEJ20のカムスプロケットは4個中2個しか緩まず、3個目で新品のヘキサゴンソケットがねじ切れてしまいました。
いくら固いねじとはいえ、カムスプロケットを2つ緩めて折れてしまうとは情けない。
もう少し強度があると嬉しいです。

対象商品 : 02179947
2019-07-22
用途: 金型の分解組立てに使用
株式会社オーレックス

エアインパクトレンチで、M10六角穴ボルトを多数締め外しするのに使用していたが、供給エアの改善をしたため、それまでのパワー以上のトルクが掛かり、破損してしまった為に補充。
本来のトルクを超えての使用だったので、破損は致し方ない。
TONEのビットセットでの購入品だったので、単品購入できてよかったです。

対象商品 : 02179922
2017-07-22
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー製造業

TONEの商品なので間違いないでしょう。とても長持ちします。

対象商品 : 10704172
2012-07-15
用途: アーチカップシリンダー等の整備
テイ シークェンス建設業・工事業

特に問題なし、
ただインパクトのソケットだから仕方ないけれどもピンとOリングでなく
普通のソケットみたいに簡単に抜き差しできる様になれば尚嬉しい。

対象商品 : 02179947
2014-04-28
用途: ネジ閉め

インパクトでネジ閉め作業に使用。
六角部がもう少し固ければ、良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする