TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
5
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39499363
品番
4AH05K
参考基準価格(税別)
¥2,115
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
対辺寸法(mm)
5
全長(mm)
60
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
387-5636
質量(g)
80
注意
※マグネット付のヘキサゴンソケットは力の入れ過ぎに注意してください。