曜日別特売
4AH08K インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
内容量1個注文コード39499381品番4AH08K
参考基準価格(税別)¥2,115販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)8全長(mm)60差込角(mm)12.7トラスコ品番387-5679質量(g)80
注意
※マグネット付のヘキサゴンソケットは力の入れ過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする