曜日別特売
4DB-25 ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39501007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(inch)25/32
全長(mm)38.0
内容量1個注文コード39501007品番4DB-25
参考基準価格(税別)¥985販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。

対辺寸法(inch)25/32差込角(mm)12.7全長(mm)38.0質量(g)90仕様インチサイズトラスコ品番369-6286種別インチサイズ寸法d(mm)16寸法L1(mm)14寸法D1(mm)28寸法D2(mm)25穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 機械部品
製造業

インチサイズのボルトを外すのに購入しました。サイズが合ってよかったです。

対象商品 : 39500991
2023-12-09
用途: インチサイズのナット等
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン

特殊サイズでいろいろホームセンターをまわっても存在しないし、工具店でもありませんでした、今回安価で入手でき納期も早かったので助かりました。

対象商品 : 39500851
2023-11-03
用途: ハーレースポーツスター クラッチシェル脱着

随時使うサイズではないため安くて信頼あるメーカーを選びました。プライベーターには十分です。

対象商品 : 39501034
2020-10-31
用途: アメリカ製船外機の分解用
製造業

12角の3/8がなかなかなくて見つかってよかった。きっちり分解できました。

対象商品 : 39500903
2016-11-23
用途: タイヤ交換

12角を選んだのはカチッとしており遊びも少なく安心して使えます。

対象商品 : 39500991
2022-07-03
用途: 車の整備
建設業・工事業

1インチを購入しましたが、店頭ではなかなか見かけなく、急いでいたのでたすかりました。

対象商品 : 39500885
2014-06-02
用途: ハーレーの整備に。

かちっとした使用感でとても使い心地がよかったです。セットものもあるといいのになぁと思いましたが、単品も必要でしょう。割高なのがちょっと残念。

対象商品 : 39500955
2020-05-22
用途: バイクの修理
なしサービス業

フロントタイヤの締め付けに使用。
トルクレンチで使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする