3SB11 ソケット(6角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39501305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角) 吋目

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(inch)11/32
全長(mm)26
内容量1個注文コード39501305品番3SB11
参考基準価格(税別)¥785販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

対辺寸法(inch)11/32全長(mm)26差込角(mm)9.5仕様インチサイズトラスコ品番369-5450質量(g)25穴角6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39501366
2019-11-14
用途: 自動車整備用
UBS研究所 石崎

コストパフォーマンス高し! ナットの角を痛め難い加工がしてあってプロ用としても十分。

対象商品 : 39501262
2018-02-08
用途: 建設機械等のメンテナンス

今回は1/4インチの商品を購入しました。アメリカ製のホースバンドはスクリューの頭のサイズがインチ規格の製品があるので1/4とか3/8が必要です。セットで揃える程でもないのでバラで購入出来るのが有難いです。

対象商品 : 39501262
2018-01-29
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

9.5ラチェットに1/4インチ6角ビットを取り付けるのに使ってみたが、緩いし深さも浅いのでいまいち、でも一応使える。本来のソケットとしての使い方であれば問題無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする