曜日別特売
2SB-06 ソケット 6角タイプ・インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39501332

ソケット 6角タイプ・インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(inch)3/16
全長(mm)22
内容量1個注文コード39501332品番2SB-06
参考基準価格(税別)¥685販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

対辺寸法(inch)3/16全長(mm)22差込角(mm)6.35質量(g)10仕様インチサイズトラスコ品番369-4666種別インチサイズ寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)5寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)13穴角6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39501253
2022-01-26
用途: 米国製エンジンの整備

米国製の機械工具はチェーンソーや草刈機などの小型エンジンも、基本的に全てインチサイズなので、このようなソケットが必要になります。1/4角はドライバビットの6.35mmと同一サイズなので、ドライバビットのアダプター代わりにも役立ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする