3E-13 ソケット(8角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39501481

ソケット(8角)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)29
内容量1個注文コード39501481品番3E-13
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

四角ボルト・ナット用のソケットです。

対辺寸法(mm)13全長(mm)29差込角(mm)9.5質量(g)35適合四角ボルト・ナット用トラスコ品番369-5000寸法d(mm)10寸法L1(mm)9寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22穴角8角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 四角頭(対辺8ミリ)のねじ部品の取り付け
株式会社テクノス

四角頭ねじ部品の取り付けに使用。 普通の六角頭のねじとは異なるため 専用に購入。 穴が八角になっているため 四角頭に合わせるのも楽で 効率よし。 機械部品の多数ヶ所(260)に取り付ける作業において 大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39501472
2023-12-13
用途: 農機のギアボックスドレイン用に購入
内和土木

四角頭ボルトのドレインボルトを回すのに買いました。
作業性がよくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39501612
2021-12-19
用途: 除雪機の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ワドーホンダ系除雪機のウォームギアケースのドレンボルトを脱着するために買いました。
バッチリのサイズで舐める心配がありません。キャップの方は17ミリでした。
長年ガスボンベ用のレンチを使用していましたが、ちょっとサイズ違いだったようです。
多数整備される場合はこちらの方が楽です。

対象商品 : 39501472
2022-01-30
用途: 自動車メンテナンス

ミッションの四角いドレンボルト用に購入しました。モンキーレンチなどを使うとなめてしまうのでこれだと安心して使えます。

対象商品 : 39501612
2020-12-25
用途: トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

パワクロのキャリアローラーの注油栓にドレンボルトの7ミリが使ってあり、スパナですと舐めそうなので購入しました。ピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39501603
2019-12-02
用途: 四角キーがわりに。
農・林・水産業

四角キーに使う為に購入したので、頻繁に使うものでも無いが、ラチェットで使用できて利便性が高い。

対象商品 : 39501621
2018-01-23
用途: ノンスリデフフィラー脱着
金融・保険業

アルミフィンカバーに8㍉四角凸ボルト、スパナでは間尺に合わんので購入。
四角にピッタリ合いスムーズに緩みました。

対象商品 : 39501472
2017-10-27
用途: 栓回しに
建設業・工事業

角ネジを回す道具を探していました。
扱いやすくラチェットで回せるのがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする