3H-P3 ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39501962

ドライバービットソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個差込角(mm)9.5全長(mm)53注文コード39501962品番3H-P3
参考基準価格(税別)¥1,195販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。

刃先(+)3差込角(mm)9.5全長(mm)53質量(g)64トラスコ品番369-5158種別ドライバーソケット差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状+
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02177953
2024-08-01
用途: 備品のメンテナンス等

狭所で作業する必要が有り、通常のドライバーや電動工具が入らない為、購入しました。コンパクトで作りも良く、しっかり締め込めました。

対象商品 : 39501962
2020-06-10
用途: ドアストライカー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

予想でサイズを決めて買いました。現物を合わせるとピッタリで満足です。ガタもいっさいなく高トルクを掛ける場所ではなかったが精度はさすが安心の国産でした。

対象商品 : 02178172
2017-06-02
用途: レーシングカートの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

息子のカートの整備につかっています。ドライバーよりも力が欠けやすく安心して強いトルクが掛けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする