曜日別特売
3KH04K ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)4
全長(mm)48
内容量1個注文コード39502757品番3KH04K
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

仮締め専用です。強力タイプです。

対辺寸法(mm)4全長(mm)48差込角(mm)9.5仕様マグネット付トラスコ品番369-5174質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする