曜日別特売
3KH08K ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
全長(mm)54
内容量1個注文コード39502784品番3KH08K
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

仮締め専用です。強力タイプです。

対辺寸法(mm)8全長(mm)54差込角(mm)9.5仕様マグネット付トラスコ品番369-5263質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする