曜日別特売
RA3 ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502897

RA3 ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502897
RA3 ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502897
RA3 ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502897

ラチェットめがね用アダプター

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹凸9.5
内容量1個注文コード39502897品番RA3
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。

差込角(mm)凹凸9.5トラスコ品番359-8748全長(mm)23質量(g)17対辺寸法(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39502897
2022-04-18
用途: 金物工事
川瀬工業建設業・工事業

ラチェットメガネは腰袋に常備してる為、コレが用途を広げてくれますね。ハンドツールも必要ですから、役に立ちます。

対象商品 : 39502881
2020-08-29
用途: 自動車整備
製造業

クイックスピンナーが無い分小さくまとまって、狭いところの作業に抜群に使えます。

対象商品 : 39502897
2020-03-04
用途: 乗り物のメンテナンス時

他の方のレビューにもありましたが、安い工具にも隙間ができてしまいます。差込角9.5mmには13mmのメガネとなると普通の長さでは力が入りにくいので、自転車や簡単な締めつけ程度に限られてしまいますのでご注意を。

1が参考にしています
対象商品 : 39502897
2018-11-06
用途: 機械整備
伊藤接骨院医療・福祉・介護関連業

私の他メーカーの板ラチェットではに長さが足りず差し込んだ後にソケットが脱落。もう少し長いとよかった。使えそうなラチェットを探しています。ラチェット厚何ミリ以下と記載があれば助かった。でも商品はいいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 39502897
2018-09-25
用途: 設備の修理、メンテナンス
製造業

板ラチェットで作業不可な時にソケットへ変換出来て便利
使用感は大満足

対象商品 : 39502906
2019-03-22
用途: ボルトナット緩め締め
農・林・水産業

他のメーカー同様に使えない。失敗した。六角部分が短いので、ソケットが着かない。

対象商品 : 39502906
2018-03-14
用途: 一度の作業で複数サイズのソケットを使うとき
製造業

使い勝手はとても良い。傷や外面に問題なかったが隙間にあるバインド線がエンドレスではなかったため取り外していいのかどうか分からなかった。少してもいいから注意事項として記述して欲しかった

1が参考にしています
対象商品 : 39502897
2017-06-18
用途: 機械類のメンテナンス

持って歩くのに小さくてかさばらないし、幅も短いので使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする