曜日別特売
4H-03L ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4H-03L ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503021
4H-03L ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503021

ロングヘキサゴンソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)3
内容量1個注文コード39503021品番4H-03L
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。二面幅S(mm)3質量(g)50トラスコ品番356-6421寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法A(mm)68寸法D(mm)22
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02178285
2020-04-14
用途: オートバイのフロントフォークのOHに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキZZ-R1100のフロントフォークのOHに使用しました。
ちょうど良い長さで使い勝手も良く満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 02178285
2020-05-08
用途: フロントフォークオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキゼファー750のフロントフォークオーバーホールの際ボトムケースの6角ボルトを緩めないといけないのですが長さ的にもジャストフィットですね、おすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 02178285
2020-02-21
用途: 設備部品
株式会社中島製作所

型替え専用工具として利用しています、ロングは通常使わない為、型替え専用として利用しています。

対象商品 : 02178242
2017-01-13
用途: 機械整備

強度があり安心して使えます。コストパフォーマンス良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする