曜日別特売
3KH06LK ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503186

ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
内容量1個注文コード39503186品番3KH06LK
参考基準価格(税別)¥2,775販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

仮締め専用です。強力タイプです。

対辺寸法(mm)6全長(mm)100差込角(mm)9.5仕様マグネット付トラスコ品番369-5255質量(g)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする