※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
8
4
5
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39503195
品番
3KH08LK
参考基準価格(税別)
¥2,775
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仮締め専用です。強力タイプです。
対辺寸法(mm)
8
全長(mm)
100
差込角(mm)
9.5
仕様
マグネット付
トラスコ品番
369-5280
質量(g)
175