曜日別特売
TAD86 インパクト用ソケットアダプター TRUSCO 39503956

インパクト用ソケットアダプター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹/25.4、凸/19
内容量1本注文コード39503956品番TAD86
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。

差込角(mm)凹/25.4、凸/19トラスコ品番389-8709全長(mm)66.5質量(g)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39503931
2024-04-24
用途: 作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターにて取り扱いもないので、こちらで今回購入させていただきました。

対象商品 : 39503947
2022-01-20
用途: タイヤ交換時のトルクレンチ使用作業
株式会社マクゼス

ソケットレンチのサイズ変換に使用したが、使用感がよい

2が参考にしています
対象商品 : 39503956
2020-12-11
用途: 農業機械の修理
農・林・水産業

しっかりしたつくりで良い。修理作業が、スムーズに進み購入してよかった。

対象商品 : 39503947
2019-03-19
用途: トルクレンチのアダプターとして

価格も手頃ですし、使い勝手も良く大変重宝してます。

対象商品 : 39503931
2017-08-15
用途: インパクト
オーテック建設業・工事業

19mmと12,7mmのインパクトが有るので、
コマ使用時に変換アダプターが必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39503965
2016-11-26
用途: 乗用車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

早速タイヤ交換で使用しましたが、何の不具合も無く使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39503947
2015-12-11
用途: ボックスソケットサイズ変更へ

サイズもシックリしてますし良いです。凹12.7角からサイズ変更も有りましたら誠にいいかもしれません

対象商品 : 39503931
2015-04-12
用途: ハブナットの締結

もっとスリムで軽く、低価格のもので十分なのに選択肢が無かった。しかし、これなら破損の心配は無さそうなので、買って良かったと思っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする