曜日別特売
THX412 インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCO 39503983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)12
内容量1個注文コード39503983品番THX412
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。

対辺寸法(mm)12全長(mm)60差込角(mm)12.7トラスコ品番389-8890質量(g)115先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする