TUN6 インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCO 39504114

TUN6 インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCO 39504114
TUN6 インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCO 39504114
TUN6 インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCO 39504114

インパクト用ユニバーサルジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)19
全長(mm)109.0
内容量1個注文コード39504114品番TUN6
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。

差込角(mm)19全長(mm)109.0トラスコ品番389-8946質量(g)777
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39504105
2025-01-13
用途: フランジの締め付け
井上設備建設業・工事業

使いやすいので気に入ったのでこれは二度目の購入になります消耗品ですのでまたよろしくお願いします

対象商品 : 39504105
2019-09-01
用途: トラクター爪交換時
農・林・水産業

モノタロウのM745インパクトレンチで使用しました。スムーズに交換作業ができました。

対象商品 : 39504114
2018-02-03
用途: ボルト締め付け時
YDK 米田電気機械建設業・工事業

狭い場所でのボルトの締め付けでストレートでは、ソケットが入りにくい場所でいい角度で締め付けできる。

対象商品 : 39504105
2015-02-23
用途: 鋳鉄管埋設配管時の締め付けの時
にしだ設備株式会社

大口径の鋳鉄管締め付け時に30°角度が変えられるので、とても作業しやすく満足しています。

対象商品 : 39504114
2014-06-07
用途: ボルトの締め付け

そんなに違和感がなく普通に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする