曜日別特売
B44-8-70 ソケットビット B44 ベッセル 39504613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットビット B44

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)8
全長(mm)70
内容量1本注文コード39504613品番B44-8-70
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

二面幅(mm)8トラスコ品番371-2672全長(mm)70質量(g)24.5硬さ-呼称B44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-08
用途: ボルト締め

この工具の継ぎ手寸法は5mmで一般的な6.35mmではありません。間違って買ってしまいました。気をつけてください。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする