LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ソケット 12角 差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
16
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
全長(mm)
29.0
26.0
27.0
29.0
30.0
32.0
33.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39504893
品番
LM316
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
対辺寸法(mm)
16
全長(mm)
29.0
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
372-2597
質量(g)
50
穴角
12角