曜日別特売
LM322 エビ ソケット 12角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505015

 

LM322 エビ ソケット 12角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505015
LM322 エビ ソケット 12角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505015
LM322 エビ ソケット 12角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505015
LM322 エビ ソケット 12角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505015

エビ ソケット 12角 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)22
全長(mm)33.0
内容量1個注文コード39505015品番LM322
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。

対辺寸法(mm)22全長(mm)33.0差込角(mm)9.5トラスコ品番372-2686質量(g)95穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする