LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ソケット 6角 差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
12.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
17.0
19.0
21.0
全長(mm)
26.0
26.0
27.0
30.0
32.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505216
品番
LM312S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
スタンダードな対辺6角タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥
168
¥
185
税込
対辺寸法(mm)
12.0
全長(mm)
26.0
差込角(mm)
9.50
トラスコ品番
372-2538
質量(g)
35
穴角
6角