LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
8.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
全長(mm)
22.0
21.0
22.0
23.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505365
品番
LM208S
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
スタンダードな対辺6角タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
対辺寸法(mm)
8.0
全長(mm)
22.0
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
372-2384
質量(g)
20
穴角
6角