※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS2 - エアシリンダ(CS2D125TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
700
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
39507326
品番
CS2D125TN-700J
参考基準価格(税別)
¥74,140
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ジャバラ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード