3771Z Z-EAL ユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 39507352

Z-EAL ユニバーサルジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39507352品番3771Z
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)42.5トラスコ品番387-9488質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507352
2025-01-06
用途: 車両整備

コーケン独自のボールジョイント形状のユニバーサルジョイント。
一般的なユニバーサルジョイントよりも角度は付きませんが、回転がスムーズでストレスフリーです。

1が参考にしています
対象商品 : 39507352
2015-05-13
用途: 車の整備
有限会社コンプレックス

ボールジョイントはグリグリ動いてくれてユニバーサルジョイントより動きが滑らか。大きさもコンパクトで使い易い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする