GRW15F ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 39507973

 

GRW15F ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 39507973
GRW15F ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 39507973
GRW15F ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 39507973
GRW15F ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 39507973

ギアレンチ(フレックスタイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)15
全長(mm)199
内容量1丁注文コード39507973品番GRW15F
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。

用途六角ボルト・ナットの締め付けに。対辺寸法(mm)15厚さ(mm)スパナ/6.4、めがね/9.0全長(mm)199質量(g)135トラスコ品番364-7871首振りありラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507991
2022-12-21
用途: SRのアクスル用

バイクのアクスルナット用にこのサイズのラチェットを。ボックスじゃーマフラーに当たってはいらないので。

対象商品 : 39508043
2022-06-21
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

とても使いやすいと思います。本締めもできるのでありがたいです。

対象商品 : 39507991
2021-11-27
用途: ベルト交換

あまり使いどころの無い限られた物ですが、あったら飛躍的に作業が捗るので購入しました。
スーパーツールですので、信頼性もあります。
力を入れる箇所では使わないので、モノタロウブランドの物があれば良かったのに。

1が参考にしています
対象商品 : 25411339
2021-03-01
用途: 車いすの修理
山下 シゲル製造業

両サイドにこのようなものがあり、眼鏡レンチがユニバーサルになっている商品が欲しかった。購入して使ってみて機能的にしっかりしていて、フィット感もあり、使いやすい気に入ってます。

対象商品 : 25411366
2020-11-20
用途: M12のボルト、ナット締め
運輸・通信業

見た目も良く、比較的安価で、ラチェットの感じも、まー良いといった感じです。

対象商品 : 25411357
2020-01-28
用途: 奥まったネジで振り幅に制限のある場所の整備に便利だね
農・林・水産業

整備は工具だ、って位に重宝している工具の一つです。8ミリから10、12、13、14、15、17と揃えた、ヘッドの動き固さも丁度いいね。
仕上げもキレイで動きも滑らか、日本製工具は素晴らしいね。

対象商品 : 39508007
2019-03-29
用途: 商品組立時

とても使いよいです。首はフレックスで、締めるときはギアを効かせて。しかしながら10ヶ月でラチェットが壊れて意味がなくなってしまいました。価格と品質、釣り合っているのかもしれません。今後もリピートするつもりです。

対象商品 : 25411348
2018-11-01
用途: ボックスとラチェットが入らない隙間に

前に使っていたTOPのが壊れたので買い替えです。
とりあえず問題なく使えています。
ただ、強力なトルクをかけないと緩まない時は、先にメガネで一発緩めてから使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする