※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
17×21
17×19
17×21
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39508095
品番
RND1721
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途
六角ナットの締め付け作業に。
対辺寸法(mm)
17×21
厚さ(mm)
50
全長(mm)
287
トラスコ品番
368-4181
質量(g)
530