今までは2種類のメガネレンチを用意したが、これ1本出来るので便利です。サイズが16×17・18×19ですが、17×19・21×22と2があれば最と便利なんでが考えてください。
商品としては非常に良いと思うのですが、切り替えのレバーが少し引っかかっただけで、すぐ折れてしまいました。切り替えレバーえお改良しないと駄目だと思います。
重機のメンテナンス作業は高所が多く登りおりが等作業実施時、2種類の工具を用意したが、これ1本で作業ができる。
4種類のサイズが使用可能で使用頻度の高い工具です。
12mm、13mm M8ヘッドサイズ違いを1本で使用できる所が良い所です。自動車関連では無い仕事、一般機械関連の人は8,10,13,17の4種類または、7,8,10,13が嬉しいかな。
13mmがあるのでもう少し全長が長くても良いがコンパクトに持ち運べるのでアドバンテージは高いです。このタイプで首が角度付く物が出れば最強でしょうね。
ソケットレンチはホルダーに刺して持ち運べは場所をとりませんが、メガネは大きいものほどかさばるので1本で4種のネジに対応できるのは、トネらしい(以前から一工夫ある製品を開発している)と感心しました。が、切り替えレバーの位置がちょっと残念です。向こうに隠れると使いづらいし、場所によっては干渉するので側面に切り替えをこしらえてもれえれば完璧に近いと思いました。
使い勝手良いのですが、切り替えフック すぐに 折れる
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。