曜日別特売
RAT1719 ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所) 39508655

ラチェットレンチ アルミショート 薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)17×19
内容量1丁注文コード39508655品番RAT1719
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。
ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。
ショートタイプ、曲がりシノ付です。

対辺寸法(mm)17×19厚さ(mm)31全長(mm)240質量(g)200仕様曲がりシノ付トラスコ品番367-3359タイプショートタイプシノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする