※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
ラチェットレンチ アルミショート 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
19×21
17×19
17×21
19×21
19×24
21×24
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39508673
品番
RAT1921
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。
ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。
ショートタイプ、曲がりシノ付です。
対辺寸法(mm)
19×21
厚さ(mm)
31
全長(mm)
240
質量(g)
200
仕様
曲がりシノ付
トラスコ品番
367-3375
タイプ
ショートタイプ
シノの有無
あり