※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
軽く、強く、使い易い。耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。頭部は強さを保持する丸形です。
トップ工業のメガネレンチが一番手にシックリ来るので長年使用してます。品質が良いので長く使えますのでお気に入りの一品です。
ある自動車メーカーのブレーキブリーダーのサイズが7mmの為に購入しました。問題無く使用できました。ただ、勝手な意見ですが…7mmと10mmのコンビネーションがあると大変ありがたいです。
日本製、14.15ミリの組み合わせで、作ってくれているのはトップともう一社のみです。あとは欧州の高いブランドを買わなければいけません。全く問題なく働いてくれます。
他社の製品を購入したら肉厚でネジのスペースに干渉したので、こちらを購入。普通に使用する分にはなんの問題もない。
他社の物を買ったら肉厚で隙間が狭い所に入らなかったのでこちらを購入。使用には何も問題ない。
良好でした。特に改良点は感じませんでした。価格がもう少し低いとよい。
治工具のナット締め付けに使用。長さ・角度丁度良く使いやすい。
何の問題もなく使用しております。素早い対応ありがとうございます。