TONE(トネ/旧:前田金属工業)
T形フレックスレンチ(角駒式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
14
10
12
14
17
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39510816
品番
TF14K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
14
トラスコ品番
369-9391
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
322
質量(g)
410
全幅(mm)
180