※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
T形フレックスレンチ(角駒式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
19
10
12
14
17
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39510834
品番
TF19K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
369-9439
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
351
質量(g)
580
全幅(mm)
190