Z33501J01 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 39511622

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39511622品番Z33501J01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,650

熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

全長(mm)140リング使用範囲8~13mm爪形状穴用(先端90°)爪先端径(Φmm)5トラスコ品番387-3790

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39511622Z33501J0110930806Z33501J01Z33501J01 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930806穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°Wiha(ビーハ/ノガ)1本
3,798
税込4,178
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする