曜日別特売
VC225S エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511997

VC225S エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511997
VC225S エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511997
VC225S エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39511997

エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39511997品番VC225S
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39511997
2024-05-10
用途: 溶接用のクランプ

モノタロウのバイスを使っていて、それに慣れていたせいか、ものすごい華奢で小さく細くて薄い印象。これでしっかりと固定できるか微妙。しかも華奢なわりに高価。大きさがわかるような写真や寸法をしっかりと載せてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする