曜日別特売
VY225N エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39512067

VY225N エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39512067
VY225N エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39512067
VY225N エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39512067

エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39512067品番VY225N
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30全長(mm)235トラスコ品番372-6720アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする