※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS2F160)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
160
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
39512156
品番
CS2F160-160J
参考基準価格(税別)
¥63,910
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・ジャバラ
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード