曜日別特売
HB-125 スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業 39512173

スナップリングプライヤ 穴用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
爪先端径(Φmm)1.3
全長(mm)135
内容量1丁注文コード39512173品番HB-125
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)135軸穴種別穴用トラスコ品番359-7946質量(g)80呼び寸法(mm)125爪先端径(Φmm)1.3仕様ビニールグリップ付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-3リング使用範囲(mm)12~25
注意
※スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。柄部のグリップは絶縁製ではありません。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512173
2018-08-28
用途: バイクのメンテ

やはり安物とは引っ掛かり方が違う。
選んで良かった。

対象商品 : 39512191
2017-01-24
用途: 機械のメンテナンス。
株式会社MSH

確りしていて、安心して使用出来ます。
スナップリングの固定が、確実に出来、楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする