曜日別特売
NN-100BN ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業 39512261

ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39512261品番NN-100BN
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。

用途
精密作業に
種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2572頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512261
2023-05-07
用途: ハンドメイドアクセの制作
UnBijouその他業種

先の細さが良いです。ギザがあるので痕が残ることもあり、そこは気を使いますがギザがあるからこそしっかり摘まめます。
以前使っていたk物のバネが壊れたので、買い直しだったのですが、取り扱いが近所や外のサイトに無くて、ここで見つかり助かりました。
比較的小ぶりなので、女性の小さな手にも馴染みやすいと思います。

対象商品 : 39512261
2014-10-15
用途: 魚を釣ったときの針はずし

非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする