曜日別特売
CT200G ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT200G ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512374
CT200G ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512374

ペンチ(マスターグリップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39512374品番CT200G
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。

用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)224仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする