TBPE150 JISペンチ TRUSCO 39512401

TBPE150 JISペンチ TRUSCO 39512401
TBPE150 JISペンチ TRUSCO 39512401

JISペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1丁注文コード39512401品番TBPE150
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ全長(mm)160仕様ばね付、落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番365-4974質量(g)180切断能力(Φmm) 鉄線2.2切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする