TRUSCO
JISラジオペンチ 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
39512435
品番
TBRP150
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
用途
AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。
全長(mm)
160
仕様
ばね付
トラスコ品番
365-5016
材質
特殊鋼
質量(g)
120
先端
先細
先端形状
3×2.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り