曜日別特売
NRA150 先細ラジオペンチ バネ付 150mm トップ工業 39512663

先細ラジオペンチ バネ付 150mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39512663品番NRA150
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。

用途電気通信機器等の配線、修理に。全長(mm)164仕様ばね付トラスコ品番369-2086質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512663
2016-03-05
用途: 電線の折り曲げ
製造業

先が細いので、針金などの折り曲げがとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする