曜日別特売
25 +1X-5 オフセットドライバー25 ベッセル 39514474

オフセットドライバー25

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39514474品番25 +1X-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

狭い箇所で力が必要な時に便利なS字型ドライバーです。刃先は左右のサイズが異なるので、用途により使い分けができます。

先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)5全長(mm)125刃先マグネットなしトラスコ品番371-0351種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39514474
2021-06-23
用途: 電気、弱電設備工事
建設業・工事業

価格も安いし手頃です。
工具箱に常備しているときっと役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする