ベッセル
オフセットドライバー25
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39514492
品番
25 +3X-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥664
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭い箇所で力が必要な時に便利なS字型ドライバーです。刃先は左右のサイズが異なるので、用途により使い分けができます。
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
8
全長(mm)
150
質量(g)
28
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
371-0378
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし